Motion
CDQ2B32-30DZ-M9PL-XC9

SMC
CDQ2B32-30DZ-M9PL-XC9

CQ2-Z CILINDRO COMPACTO con calibre de 32 mm
Artículo MI #09998089
No. Fabricante CDQ2B32-30DZ-M9PL-XC9
Precio170.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
CDQ2B32-30DZ-M9PL-XC9

CQ2-Z CILINDRO COMPACTO con calibre de 32 mm
Artículo MI #09998089
No. Fabricante CDQ2B32-30DZ-M9PL-XC9
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
Precio170.48 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    32 mm
  • Accidente cerebrovascular
    30 mm

Detalles

  • Cambio automático
    Estado sólido, Propósito gen., PNP de 3 hilos, Horizontal
  • País de origen
    EE. UU.
  • Serie de cilindros
    CQ2-Z
  • Tipo de montaje
    Agujero pasante
  • Opciones
    Estándar (rosca hembra del extremo de la varilla)
  • Acción del pistón
    Doble acción
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire compactos
  • Serie
    CQ2-Z

Descripción general

Descripción del fabricante
CDQ2B32-30DZ-M9PL-XC9 CILINDRO COMPACTO,
  • XB9 para aplicaciones de baja velocidad (10 a 50mm/s)
  • XB13 para aplicaciones de baja velocidad (5 a 50mm/s)
  • XC8 carrera ajustable para la carrera extendida
  • XC9 carrera ajustable para la carrera de retracción
  • XC10 carrera doble, tipo varilla doble (4 posiciones)
  • XC11 de carrera doble, tipo varilla simple (3 posiciones)

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo