Motion
CDQ2B32-35DZ-M9BAZ

SMC CORP OF AMERICA
CDQ2B32-35DZ-M9BAZ

CQ2-Z CILINDRO COMPACTO con calibre de 32 mm
Artรญculo MI #09998397
No. Fabricante CDQ2B32-35DZ-M9BAZ
Precio178.06 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artรญculo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
CDQ2B32-35DZ-M9BAZ

CQ2-Z CILINDRO COMPACTO con calibre de 32 mm
Artรญculo MI #09998397
No. Fabricante CDQ2B32-35DZ-M9BAZ

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fรกbrica
Envรญo
El tiempo de envรญo puede variar. Un representante de Motion te asesorarรก.
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar mรกs en procesarse y enviarse
Precio178.06 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diรกmetro  
    32 mm
  • Accidente cerebrovascular
    35 mm

Detalles

  • Cambio automรกtico
    Estado sรณlido, resistente al agua, cable 2 , horizontal
  • Paรญs de origen
    EE. UU.
  • Serie de cilindros
    CQ2-Z
  • Tipo de montaje
    Agujero pasante
  • Opciones
    Estรกndar (rosca hembra del extremo de la varilla)
  • Acciรณn del pistรณn
    Doble acciรณn
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire compactos
  • Serie
    CQ2-Z

Descripciรณn general

Descripciรณn del fabricante
CDQ2B32-35DZ-M9BAZ CILINDRO COMPACTO,
  • Cilindro compacto de doble acciรณn, varilla รบnica
  • Tamaรฑos de orificio (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • Rango de carrera estรกndar (mm): 5 a 100
  • Roscas de puerto: M (diรกmetro de 12 a 25 ); Rc, NPT o G (diรกmetro de 32 a 100 )
  • Capacidad de interruptor automรกtico

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuaciรณn para obtener mรกs informaciรณn sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo