Motion
CDQ2B32-50DZ-M9NSAPC-XC8

SMC CORP OF AMERICA
CDQ2B32-50DZ-M9NSAPC-XC8

CQ2-Z CILINDRO COMPACTO con calibre de 32 mm
Artículo MI #09999670
No. Fabricante CDQ2B32-50DZ-M9NSAPC-XC8
Precio205.69 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
CDQ2B32-50DZ-M9NSAPC-XC8

CQ2-Z CILINDRO COMPACTO con calibre de 32 mm
Artículo MI #09999670
No. Fabricante CDQ2B32-50DZ-M9NSAPC-XC8
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
Precio205.69 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    32 mm
  • Accidente cerebrovascular
    50 mm

Detalles

  • Cambio automático
    Estado sólido, uso general, NPN de 3 hilos, horizontal
  • País de origen
    EE. UU.
  • Serie de cilindros
    CQ2-Z
  • Tipo de montaje
    Agujero pasante
  • Opciones
    Estándar (rosca hembra del extremo de la varilla)
  • Acción del pistón
    Doble acción
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire compactos
  • Serie
    CQ2-Z

Descripción general

Descripción del fabricante
CDQ2B32-50DZ-M9NSAPC-XC8 COMPACTO
  • XB9 para aplicaciones de baja velocidad (10 a 50mm/s)
  • XB13 para aplicaciones de baja velocidad (5 a 50mm/s)
  • XC8 carrera ajustable para la carrera extendida
  • XC9 carrera ajustable para la carrera de retracción
  • XC10 carrera doble, tipo varilla doble (4 posiciones)
  • XC11 de carrera doble, tipo varilla simple (3 posiciones)

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno