Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro40 mm
- Accidente cerebrovascular30 mm
Detalles
- Cambio automáticoEstado sólido, Propósito gen., Cable 2 , Horizontal
- País de origenEE. UU.
- Serie de cilindrosCQ2-Z
- Tipo de montajeAgujero pasante
- OpcionesRosca macho del extremo de la varilla
- Acción del pistónDoble acción
- Tipo de productoCilindros de aire compactos
- SerieCQ2-Z
Descripción general
- XB9 para aplicaciones de baja velocidad (10 a 50mm/s)
- XB13 para aplicaciones de baja velocidad (5 a 50mm/s)
- XC8 carrera ajustable para la carrera extendida
- XC9 carrera ajustable para la carrera de retracción
- XC10 carrera doble, tipo varilla doble (4 posiciones)
- XC11 de carrera doble, tipo varilla simple (3 posiciones)