Descripción general
Descripción del fabricante
CDQ2B50-25DCMZ-M9BWSDPC COMPACTO
- Cilindro compacto de doble acción, varilla única
- Tamaños de orificio (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
- Rango de carrera estándar (mm): 5 a 100
- Roscas de puerto: M (diámetro de 12 a 25 ); Rc, NPT o G (diámetro de 32 a 100 )
- Capacidad de interruptor automático
Especificaciones
- Diámetro interno
- País de origenEE. UU.
- Accidente cerebrovascular25 mm
- Acción del pistónDoble acción
- OpcionesCon rosca macho del extremo de la varilla/parachoques de goma
- Cambio automáticoEstado sólido, indicación de 2 colores, cable 2 , horizontal
- Serie de cilindrosCQ2-Z
- Tipo de montajeAgujero pasante
- SerieCQ2-Z
- Tipo de productoCilindros de aire compactos
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad