Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro50 mm
- Accidente cerebrovascular40 mm
Detalles
- Cambio automáticoEstado sólido, resistente al agua, cable 2 , horizontal
- País de origenEE. UU.
- Serie de cilindrosCQ2-Z
- Tipo de montajeAgujero pasante
- OpcionesCon parachoques de goma
- Acción del pistónDoble acción
- Tipo de productoCilindros de aire compactos
- SerieCQ2-Z
Descripción general
- Cilindro compacto de doble acción, varilla única
- Tamaños de orificio (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
- Rango de carrera estándar (mm): 5 a 100
- Roscas de puerto: M (diámetro de 12 a 25 ); Rc, NPT o G (diámetro de 32 a 100 )
- Capacidad de interruptor automático