Motion
CDQ2B63-75DZ-L-M9PSAPC

SMC CORP OF AMERICA
CDQ2B63-75DZ-L-M9PSAPC

CQ2-Z CILINDRO COMPACTO con calibre de 63 mm
Artículo MI #10011447
No. Fabricante CDQ2B63-75DZ-L-M9PSAPC
Precio236.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
CDQ2B63-75DZ-L-M9PSAPC

CQ2-Z CILINDRO COMPACTO con calibre de 63 mm
Artículo MI #10011447
No. Fabricante CDQ2B63-75DZ-L-M9PSAPC
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
Precio236.13 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    63 mm
  • Accidente cerebrovascular
    75 mm

Detalles

  • País de origen
    JP
  • Serie de cilindros
    CQ2-Z
  • Pernos de montaje
    Enviado juntos
  • Tipo de montaje
    Agujero pasante
  • Opciones
    Estándar (rosca hembra del extremo de la varilla)
  • Acción del pistón
    Doble acción
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire compactos
  • Serie
    CQ2-Z

Descripción general

Descripción del fabricante
CDQ2B63-75DZ-L-M9PSAPC COMPACTO
  • Cilindro compacto de doble acción, varilla única
  • Tamaños de orificio (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • Rango de carrera estándar (mm): 5 a 100
  • Roscas de puerto: M (diámetro de 12 a 25 ); Rc, NPT o G (diámetro de 32 a 100 )
  • Capacidad de interruptor automático

También puede gustarle

Los clientes también compraron