Motion
CDQ2B80TF-15DZ

SMC CORP OF AMERICA
CDQ2B80TF-15DZ

Cilindro de aire compacto: orificio de 80 mm, carrera de 15 mm
Artículo MI #10013233
No. Fabricante CDQ2B80TF-15DZ
Price$102.66/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
CDQ2B80TF-15DZ

Cilindro de aire compacto: orificio de 80 mm, carrera de 15 mm
Artículo MI #10013233
No. Fabricante CDQ2B80TF-15DZ
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
Price$102.66/each

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    80 mm
  • Accidente cerebrovascular
    15 mm

Details

  • País de origen
    EE. UU.
  • Serie de cilindros
    CQ2-Z
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de montaje
    Estándar
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire compactos
  • Serie
    CQ2-Z

Descripción general

Descripción del fabricante
CDQ2B80TF-15DZ CILINDRO COMPACTO, CQ2-Z
  • Cilindro compacto de doble acción, varilla única
  • Tamaños de orificio (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • Rango de carrera estándar (mm): 5 a 100
  • Roscas de puerto: M (diámetro de 12 a 25 ); Rc, NPT o G (diámetro de 32 a 100 )
  • Capacidad de interruptor automático