Motion
CDQ2BS32TF-100DCZ

SMC
CDQ2BS32TF-100DCZ

CQ2-Z CILINDRO COMPACTO con calibre de 32 mm
Artículo MI #10013422
No. Fabricante CDQ2BS32TF-100DCZ
Precio70.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
CDQ2BS32TF-100DCZ

CQ2-Z CILINDRO COMPACTO con calibre de 32 mm
Artículo MI #10013422
No. Fabricante CDQ2BS32TF-100DCZ
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
Precio70.48 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    32 mm
  • Accidente cerebrovascular
    100 mm

Detalles

  • País de origen
    JP
  • Serie de cilindros
    CQ2-Z
  • Tipo de montaje
    Agujero pasante
  • Opciones
    Con parachoques de goma
  • Acción del pistón
    Doble acción
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire compactos
  • Serie
    CQ2-Z

Descripción general

Descripción del fabricante
CDQ2BS32TF-100DCZ CILINDRO COMPACTO,
  • Doble acción, varilla única, carga antilateral
  • Tamaños de orificio (mm): 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • Rango de carrera estándar (mm): 5 a 100
  • Roscas de puerto: Rc, NPT o G
  • Capacidad de interruptor automático

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo