Especificaciones
Dimensions
- Bore Diameter12 mm
- Accidente cerebrovascular10 mm
Details
- País de origenJP
- Serie de cilindrosCQ2-Z
- Pernos de montajeJunta de doble nudillo
- Tipo de montajeDoble horquilla
- OpcionesRosca macho del extremo de la varilla
- Acción del pistónRetorno de resorte de acción única
- Tipo de productoCilindros de aire compactos
- SerieCQ2-Z
Descripción general
Descripción del fabricante
CDQ2D12-10SMZ-W CILINDRO COMPACTO, CQ2-Z
- Cilindro compacto de acción simple, varilla simple
- Tamaños de orificio (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50
- Rango de carrera estándar (mm): 5, 10, 20
- Roscas de puerto: M (diámetro de 12 a 25 ); Rc, NPT o G (diámetro de 32 a 100 )
- Capacidad de interruptor automático