Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro63 mm
- Accidente cerebrovascular150 mm
Detalles
- País de origenEE. UU.
- Serie de cilindrosCQ2-Z
- Tipo de montajeDoble horquilla
- OpcionesCon parachoques de goma
- Acción del pistónDoble acción
- Tipo de productoCilindros de aire compactos
- SerieCQ2-Z
Descripción general
- Cilindro compacto de carrera larga, una sola varilla y doble acción
- Tamaños de orificio (mm): 32, 40, 50, 63, 80, 100
- Carrera estándar (mm): 125, 150, 175, 200, 250, 300
- Roscas de puerto: Rc, NPT o G
- Capacidad de interruptor automático