Motion
CDQ2KL40-100DMZ

SMC CORP OF AMERICA
CDQ2KL40-100DMZ

Cilindro de aire compacto: orificio de 40 mm, carrera de 100 mm
Artículo MI #10019481
No. Fabricante CDQ2KL40-100DMZ
Precio96.99 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
CDQ2KL40-100DMZ

Cilindro de aire compacto: orificio de 40 mm, carrera de 100 mm
Artículo MI #10019481
No. Fabricante CDQ2KL40-100DMZ
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
Precio96.99 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    40 mm
  • Accidente cerebrovascular
    100 mm

Detalles

  • País de origen
    EE. UU.
  • Serie de cilindros
    CQ2-Z
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de montaje
    Montaje del pie
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire compactos
  • Serie
    CQ2-Z

Descripción general

Descripción del fabricante
CDQ2KL40-100DMZ CILINDRO COMPACTO, CQ2-Z
  • Cilindro compacto no giratorio de doble acción, varilla única
  • Tamaños de orificio (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63
  • Rango de carrera estándar (mm): 5 a 100
  • Roscas de puerto: M (diámetro de 12 a 25 ); Rc, NPT o G (diámetro de 32 a 63 )
  • Capacidad de interruptor automático

Los clientes también compraron