Especificaciones
Detalles
- País de origenEE. UU.
- Serie de cilindrosCQ2-Z
- Tipo de productoCilindros de aire compactos
- SerieCQ2-Z
Descripción general
Descripción del fabricante
CDQ2WB50-25DZ-M9NVSAPC COMPACTO
- Doble acción, doble varilla, cilindro compacto
- Tamaños de orificio (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
- Rango de carrera estándar (mm): 5 a 100
- Roscas de puerto: M (diámetro de 12 a 25 ); Rc, NPT o G (diámetro de 32 a 100 )
- Capacidad de interruptor automático