Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro40 mm
- Accidente cerebrovascular10 mm
Detalles
- País de origenJP
- Serie de cilindrosCQ2-Z
- OpcionesCon parachoques de goma
- Acción del pistónDoble acción
- Tipo de productoCilindros de aire compactos
- SerieCQ2-Z
Descripción general
- Presión máxima de funcionamiento 0.07 MPa
- Velocidad del pistón: 5 a 500 mm/s
- Tamaños de orificio: 32, 40, 50, 63, 80, 100
- Rango de carrera 5 a 100mm