Motion
CDQMA32TN-10-M9PAVSAPCS

SMC CORP OF AMERICA
CDQMA32TN-10-M9PAVSAPCS

CILINDRO COMPACTO CQM CON GUÍA y calibre de 32 mm
Artículo MI #10025180
No. Fabricante CDQMA32TN-10-M9PAVSAPCS
Precio154.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
CDQMA32TN-10-M9PAVSAPCS

CILINDRO COMPACTO CQM CON GUÍA y calibre de 32 mm
Artículo MI #10025180
No. Fabricante CDQMA32TN-10-M9PAVSAPCS
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
Precio154.65 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    32 mm

Detalles

  • País de origen
    JP
  • Imán
    Integrado
  • Tipo de montaje
    Ambos extremos roscados
  • Rosca de puerto estándar
    NPT
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire compactos
  • Serie
    CQM

Descripción general

Descripción del fabricante
CDQMA32TN-10-M9PAVSAPCS GUÍA COMPACTA
  • Cilindro compacto tipo varilla guía
  • Tamaños de orificio (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 y 100
  • Carreras estándar (mm): 5 a 100
  • 4 veces la resistencia de carga lateral del CQ2K
  • Precisión no giratoria de 0.2 o menos

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"