Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro32 mm
Detalles
- País de origenEE. UU.
- ImánIntegrado
- Tipo de montajeAgujeros pasantes
- Rosca de puerto estándarRc
- Tipo de productoCilindros de aire compactos
- SerieCQM
Descripción general
- Cilindro compacto tipo varilla guía
- Tamaños de orificio (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 y 100
- Carreras estándar (mm): 5 a 100
- 4 veces la resistencia de carga lateral del CQ2K
- Precisión no giratoria de 0.2 o menos