Motion
CDQP2B12-10S
Cilindro compacto con montaje, tamaño de orificio
Artículo MI #10027758
No. Fabricante CDQP2B12-10S
Precio26.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cilindro compacto con montaje, tamaño de orificio
Artículo MI #10027758
No. Fabricante CDQP2B12-10S
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
Precio26.75 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Accidente cerebrovascular
    10 mm

Detalles

  • País de origen
    JP
  • Serie de cilindros
    CQ2
  • Imán
    Imán integrado
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire compactos
  • Serie
    CQ2

Descripción general

Descripción del fabricante
CDQP2B12-10S CILINDRO COMPACTO, CQ2
  • Compacto, de acción simple, varilla simple, tubería axial
  • Tamaño del orificio (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50
  • Carrera estándar (mm): 5, 10, 20
  • Tipos de rosca de puerto: Rc, NPT, G
  • Capacidad de interruptor automático

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"