Especificaciones
Detalles
- País de origenJP
- Serie de cilindrosCQ2
- ImánImán integrado
- Tipo de productoCilindros de aire compactos
- SerieCQ2
Descripción general
- Compacto, doble acción, varilla simple, tubería axial
- Tamaño del orificio (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
- Carrera estándar (mm): 5 a 100
- Tipos de rosca de puerto: Rc, NPT, G
- Capacidad de interruptor automático