Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro20 mm
- Accidente cerebrovascular15 mm
Detalles
- País de origenEE. UU.
- Serie de cilindrosCQS
- ImánIntegrado
- Tipo de productoCilindros de aire compactos
- SerieCQS
Descripción general
- Varilla simple estándar de doble acción
- Tamaños de orificio: 12, 16, 20, 25 (mm)
- Carreras de 5mm a 300mm dependiendo del tamaño del orificio
- Montajes: orificio pasante/ambos extremos roscados, pie, bridas delanteras o traseras, horquilla doble
- Variedad de interruptores y una variedad de longitudes de cables conductores