Motion
CDQSF16-175DC-M9NM

SMC CORP OF AMERICA
CDQSF16-175DC-M9NM

CILINDRO COMPACTO CQS con calibre de 16 mm
Artículo MI #10029692
No. Fabricante CDQSF16-175DC-M9NM
Precio160.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
CDQSF16-175DC-M9NM

CILINDRO COMPACTO CQS con calibre de 16 mm
Artículo MI #10029692
No. Fabricante CDQSF16-175DC-M9NM
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
Precio160.35 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    16 mm
  • Accidente cerebrovascular
    175 mm

Detalles

  • País de origen
    EE. UU.
  • Serie de cilindros
    CQS
  • Imán
    Integrado
  • Tipo de montaje
    Brida delantera
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire compactos
  • Serie
    CQS

Descripción general

Descripción del fabricante
CDQSF16-175DC-M9NM CILINDRO, COMPACTO
  • Varilla simple estándar de doble acción
  • Tamaños de orificio: 12, 16, 20, 25 (mm)
  • Carreras de 5mm a 300mm dependiendo del tamaño del orificio
  • Montajes: orificio pasante/ambos extremos roscados, pie, bridas delanteras o traseras, horquilla doble
  • Variedad de interruptores y una variedad de longitudes de cables conductores

También puede gustarle

Los clientes también compraron