Especificaciones
Dimensions
- Bore Diameter12 mm
- Accidente cerebrovascular25 mm
Details
- País de origenJP
- Serie de cilindrosCQS
- ImánIntegrado
- Tipo de montajeOrificio pasante/Ambos extremos roscados (estándar)
- Tipo de productoCilindros de aire compactos
- SerieCQS
Descripción general
Descripción del fabricante
CDQSKB12-25D CILOS, COMPACTOS, SIN
- Varilla no giratoria
- Tamaños de orificio en mm: 12, 16, 20, 25
- Carreras: 5mm a 50mm dependiendo del tamaño del orificio
- Montajes: orificio pasante, ambos extremos roscados, pie, bridas delanteras o traseras, horquilla doble
- Variedad de interruptores y una variedad de longitudes de cables conductores