Motion
CDQSKB20-20DFM

SMC
CDQSKB20-20DFM

CILINDRO COMPACTO CQS con calibre de 20 mm
Artículo MI #10029887
No. Fabricante CDQSKB20-20DFM
Precio66.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
CDQSKB20-20DFM

CILINDRO COMPACTO CQS con calibre de 20 mm
Artículo MI #10029887
No. Fabricante CDQSKB20-20DFM
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
Precio66.40 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    20 mm
  • Accidente cerebrovascular
    20 mm

Detalles

  • País de origen
    JP
  • Serie de cilindros
    CQS
  • Imán
    Integrado
  • Tipo de montaje
    Orificio pasante/Ambos extremos roscados (estándar)
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire compactos
  • Serie
    CQS

Descripción general

Descripción del fabricante
CDQSKB20-20DFM CILOS, COMPACTOS, SIN
  • Varilla no giratoria
  • Tamaños de orificio en mm: 12, 16, 20, 25
  • Carreras: 5mm a 50mm dependiendo del tamaño del orificio
  • Montajes: orificio pasante, ambos extremos roscados, pie, bridas delanteras o traseras, horquilla doble
  • Variedad de interruptores y una variedad de longitudes de cables conductores

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo