Motion
CDQSL20-10T-M9PVL

SMC CORP OF AMERICA
CDQSL20-10T-M9PVL

CILINDRO COMPACTO CQS con calibre de 20 mm
Artículo MI #10030095
No. Fabricante CDQSL20-10T-M9PVL
Precio143.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
CDQSL20-10T-M9PVL

CILINDRO COMPACTO CQS con calibre de 20 mm
Artículo MI #10030095
No. Fabricante CDQSL20-10T-M9PVL
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
Precio143.30 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    20 mm
  • Accidente cerebrovascular
    10 mm

Detalles

  • País de origen
    EE. UU.
  • Serie de cilindros
    CQS
  • Imán
    Integrado
  • Tipo de montaje
    Pie
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire compactos
  • Serie
    CQS

Descripción general

Descripción del fabricante
CDQSL20-10T-M9PVL CILINDRO, COMPACTO
  • Extensión del resorte o retorno del resorte
  • Tamaños de orificio en mm: 12, 16, 20, 25
  • Carreras: 5mm y 10mm
  • Montajes: orificio pasante, ambos extremos roscados, pie, bridas delanteras o traseras
  • Variedad de interruptores y una variedad de longitudes de cables conductores

También puede gustarle