Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro20 mm
- Accidente cerebrovascular30 mm
Detalles
- País de origenJP
- Serie de cilindrosCQS
- ImánIntegrado
- Tipo de montajePie
- Tipo de productoCilindros de aire compactos
- SerieCQS
Descripción general
- Varillas en ambos extremos del cilindro
- Tamaños de orificio: 12, 16, 20, 25 (mm)
- Carreras de 5mm a 50mm dependiendo del tamaño del orificio
- Montajes: orificio pasante/ambos extremos roscados, pie, brida
- Variedad de interruptores y una variedad de longitudes de cables conductores