Motion
CDQSYB25-20DC

SMC CORP OF AMERICA
CDQSYB25-20DC

CILINDRO COMPACTO CQS con calibre de 25 mm
Artículo MI #10030517
No. Fabricante CDQSYB25-20DC
Precio65.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
CDQSYB25-20DC

CILINDRO COMPACTO CQS con calibre de 25 mm
Artículo MI #10030517
No. Fabricante CDQSYB25-20DC
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
Precio65.90 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    25 mm
  • Accidente cerebrovascular
    20 mm

Detalles

  • País de origen
    JP
  • Serie de cilindros
    CQS
  • Imán
    Integrado
  • Tipo de montaje
    Orificio pasante/Ambos extremos roscados (estándar)
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire compactos
  • Serie
    CQS

Descripción general

Descripción del fabricante
CDQSYB25-20DC CILINDRO, COMPACTO
  • Presión mínima de funcionamiento de 0.01 a 0.03 MPa
  • El funcionamiento suave se puede mantener incluso a bajas velocidades (5mm/s)
  • La baja fricción bidireccional permite un funcionamiento suave durante la extensión y retracción del cilindro
  • Funcionamiento suave con menos adherencia y deslizamiento
  • La presión se puede controlar independientemente de su dirección

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo