Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro12 mm
- Accidente cerebrovascular30 mm
Detalles
- País de origenJP
- Serie de cilindrosCQS
- ImánIntegrado
- Tipo de productoCilindros de aire compactos
- SerieCQS
Descripción general
- Presión mínima de funcionamiento de 0.01 a 0.03 MPa
- El funcionamiento suave se puede mantener incluso a bajas velocidades (5mm/s)
- La baja fricción bidireccional permite un funcionamiento suave durante la extensión y retracción del cilindro
- Funcionamiento suave con menos adherencia y deslizamiento
- La presión se puede controlar independientemente de su dirección