Motion
CDRQ2BS30TF-360C

SMC CORP OF AMERICA
CDRQ2BS30TF-360C

Actuador giratorio neumático - Eje único, ángulo de rotación de 360 °, tamaño de cuerpo 30
Artículo MI #10032634
No. Fabricante CDRQ2BS30TF-360C
Precio391.66 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
CDRQ2BS30TF-360C

Actuador giratorio neumático - Eje único, ángulo de rotación de 360 °, tamaño de cuerpo 30
Artículo MI #10032634
No. Fabricante CDRQ2BS30TF-360C
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
Precio391.66 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cuerpo
    30

Detalles

  • Ángulo de rotación
    360 °
  • Tipo de cojín
    Almohadilla de aire
  • Tipo de eje
    Eje único

Descripción general

Descripción del fabricante
ACTUADOR GIRATORIO COMPACTO CDRQ2BS30TF-360C
  • Perfil bajo
  • Tanto el eje único como el eje doble están disponibles en todos los tamaños
  • Los interruptores automáticos 2 se pueden montar en el mismo lado
  • Rango de ajuste del ángulo de rotación: 350° a 370°
  • Las opciones incluyen imán, tipo de eje, estilo de rosca de babor y cojín de aire

También puede gustarle