Motion
CDU20-40A
Cilindro de aire compacto: orificio de 20 mm, carrera de 40 mm
Artículo MI #10035265
No. Fabricante CDU20-40A
Precio62.11 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cilindro de aire compacto: orificio de 20 mm, carrera de 40 mm
Artículo MI #10035265
No. Fabricante CDU20-40A
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
Precio62.11 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    20 mm
  • Accidente cerebrovascular
    40 mm

Detalles

  • País de origen
    JP
  • Serie de cilindros
    CU
  • Imán
    Imán integrado
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire compactos
  • Serie
    CU

Descripción general

Descripción del fabricante
CDU20-40A CILOS, MONTAJE GRATUITO
  • Cilindro de montaje libre con cámara de aire
  • Tamaños de orificio (mm): 20, 25, 32
  • Longitudes de carrera de hasta 100mm
  • Reducción del ruido de impacto en el extremo de la carrera
  • Capacidad de interruptor automático

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"