Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro20 mm
Detalles
- País de origenEE. UU.
- Serie de cilindrosCU
- ImánImán integrado
- Tipo de productoCilindros de aire compactos
- SerieCU
Descripción general
- Cilindro de montaje libre con cámara de aire
- Tamaños de orificio (mm): 20, 25, 32
- Longitudes de carrera de hasta 100mm
- Reducción del ruido de impacto en el extremo de la carrera
- Capacidad de interruptor automático