Motion
CDU25-15S
Cilindro compacto, calibre 25 mm, carrera 15 mm
Artículo MI #10035351
No. Fabricante CDU25-15S
Precio42.24 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cilindro compacto, calibre 25 mm, carrera 15 mm
Artículo MI #10035351
No. Fabricante CDU25-15S
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
Precio42.24 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    25 mm
  • Accidente cerebrovascular
    15 mm

Detalles

  • País de origen
    JP
  • Serie de cilindros
    CU
  • Imán
    Imán integrado
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire compactos
  • Serie
    CU

Descripción general

Descripción del fabricante
CDU25-15S CILOS, MONTAJE GRATUITO
  • Tamaños de orificio de 6mm a 32mm disponibles
  • Longitudes de carrera de hasta 15mm
  • Retorno de resorte, extensión de resorte
  • Ahorro de espacio
  • Capacidad de interruptor automático

You May Also Like

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"