Motion
CDU6-5T
Cilindro compacto, calibre 6 mm, carrera 5 mm
Artículo MI #10035550
No. Fabricante CDU6-5T
Precio25.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cilindro compacto, calibre 6 mm, carrera 5 mm
Artículo MI #10035550
No. Fabricante CDU6-5T
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
Precio25.45 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    6 mm
  • Accidente cerebrovascular
    5 mm

Detalles

  • País de origen
    JP
  • Serie de cilindros
    CU
  • Imán
    Imán integrado
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire compactos
  • Serie
    CU

Descripción general

Descripción del fabricante
CDU6-5T CILOS, MONTAJE GRATUITO
  • Tamaños de orificio de 6mm a 32mm disponibles
  • Longitudes de carrera de hasta 15mm
  • Retorno de resorte, extensión de resorte
  • Ahorro de espacio
  • Capacidad de interruptor automático

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno