Motion
CE1F20-100
CE1, Cilindro de lectura de carrera, estándar
Artículo MI #10036983
No. Fabricante CE1F20-100
Precio483.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
CE1, Cilindro de lectura de carrera, estándar
Artículo MI #10036983
No. Fabricante CE1F20-100
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
Precio483.10 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • País de origen
    EE. UU.
  • Serie
    CE1

Descripción general

Descripción del fabricante
CE1F20-100 CILINDRO, BÁSCULA, CON CONECTOR
  • Cilindro de lectura de carrera con retroalimentación de posición
  • Resolución: 0.1mm
  • Resistencia al agua mejorada al cambiar el filtro de la unidad del sensor
  • Tensión de la fuente de alimentación 12 a 24V CC
  • Numerosas variaciones de ictus
  • Resistencia al ruido mejorada
  • Tamaños de orificio: 12, 20, 32, 40, 50, 63

You May Also Like

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good