Especificaciones
Details
- País de origenJP
- Tipo de productoCilindros de aire de bloqueo
- SerieCE2
Descripción general
Descripción del fabricante
CE2F100-200 CILOS, ESCALA
- Mecanismo de freno añadido al cilindro de lectura de carrera que puede medir la longitud de carrera
- Resolución: 0.1mm
- Posicionamiento de precisión (precisión de parada ±0.5mm)
- Evita que caigan desde posiciones elevadas duranteparadas intermedias
- Unidad de medida mínima: 0.1mm
- Tamaños de orificio: 40, 50, 63, 80, 100
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad