Motion
CG1BA80-100Z
CG1-Z CG1BA80-100Z con diámetro interior de 80 mm
Artículo MI #10038180
No. Fabricante CG1BA80-100Z
Precio164.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
CG1-Z CG1BA80-100Z con diámetro interior de 80 mm
Artículo MI #10038180
No. Fabricante CG1BA80-100Z
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
Precio164.45 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    80 mm
  • Accidente cerebrovascular  
    100 mm

Detalles

  • Cambio automático
    Ninguna
  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de cojín
    Cojín de aire
  • Tipo de montaje
    Básico
  • Rosca de puerto estándar
    Rc
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire reparables de cuerpo redondo
  • Bota de varilla
    Sin funda de varilla
  • Serie
    CG1-Z

Descripción general

Descripción del fabricante
CG1BA80-100Z CG1, CILINDRO DE AIRE
  • Extremo de varilla hembra disponible de serie.
  • Tamaños de orificio: 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • Ajuste preciso sencillo de la posición del interruptor automático
  • Rosca hembra de montaje sin muñón
  • Varias opciones de soporte de montaje

También puede gustarle

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good