Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno20 mm
- Accidente cerebrovascular125 mm
Detalles
- Cambio automáticoNinguna
- País de origenEE. UU.
- Tipo de cojínParachoques de goma
- Hecho a pedidoVarilla del pistón y tuerca de extremo de la varilla de acero inoxidable
- Tipo de montajeClevis
- Soporte de pivoteNo montado
- Rosca de puerto estándarRc
- Tipo de productoCilindros de aire reparables de cuerpo redondo
- Bota de varillaSin funda de varilla
- SerieCG1-Z
Descripción general
Descripción del fabricante
CG1DN20-125Z-N-XC6 CG1, CILINDRO DE AIRE
- Extremo de varilla hembra disponible de serie.
- Tamaños de orificio: 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
- Ajuste preciso sencillo de la posición del interruptor automático
- Rosca hembra de montaje sin muñón
- Varias opciones de soporte de montaje
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad