Motion
CG1FA63TN-500Z

SMC CORP OF AMERICA
CG1FA63TN-500Z

CG1-Z CG1FA63TN-500Z con diámetro interior de 63 mm
Artículo MI #10039876
No. Fabricante CG1FA63TN-500Z
Precio 206.70 USD /cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
CG1FA63TN-500Z

CG1-Z CG1FA63TN-500Z con diámetro interior de 63 mm
Artículo MI #10039876
No. Fabricante CG1FA63TN-500Z
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
Precio 206.70 USD/cada inicio

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    63 mm
  • Accidente cerebrovascular  
    500 mm

Detalles

  • Cambio automático
    Ninguna
  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de cojín
    Cojín de aire
  • Tipo de montaje
    Brida delantera
  • Rosca de puerto estándar
    NPT
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire reparables de cuerpo redondo
  • Bota de varilla
    Sin funda de varilla
  • Serie
    CG1-Z

Descripción general

Descripción del fabricante
CG1FA63TN-500Z CG1, CILINDRO DE AIRE
  • Extremo de varilla hembra disponible de serie.
  • Tamaños de orificio: 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • Ajuste preciso sencillo de la posición del interruptor automático
  • Rosca hembra de montaje sin muñón
  • Varias opciones de soporte de montaje
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good