Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno20 mm
- Accidente cerebrovascular25 mm
Detalles
- Cambio automáticoNinguna
- País de origenEE. UU.
- Tipo de cojínParachoques de goma
- Tipo de montajePie axial
- Rosca de puerto estándarRc
- Tipo de productoCilindros de aire reparables de cuerpo redondo
- Bota de varillaSin funda de varilla
- SerieCG1-Z
Descripción general
Descripción del fabricante
CG1KLN20-25Z CG1, CILINDRO DE AIRE
- Sin rotación, doble acción, varilla única
- Tamaño del orificio (mm): 20, 25, 32, 40, 50, 63
- Carreras estándar (mm): 25 a 300
- Alta precisión no giratoria
- Funcionamiento a alta velocidad/larga vida útil
- Capacidad de interruptor automático