Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno25 mm
- Accidente cerebrovascular75 mm
Detalles
- Cambio automáticoNinguna
- País de origenJP
- Tipo de cojínParachoques de goma
- Tipo de montajeBásico, sin montaje en muñón, rosca hembra
- Rosca de puerto estándarRc
- Tipo de productoCilindros de aire reparables de cuerpo redondo
- Bota de varillaSin funda de varilla
- SerieCG1-Z
Descripción general
- Doble acción, varilla única, no giratoria, montaje directo
- Tamaño del orificio (mm): 20, 25, 32, 40, 50, 63
- Carrera estándar (mm): 25, 50, 75, 100, 125, 150, 200, 250, 300
- Capacidad de interruptor automático
- Variedad de cables conductores y conectores precableados