Motion
CG1KRN32-75Z
CG1-Z CG1KRN32-75Z con diámetro interior de 32 mm
Artículo MI #10040260
No. Fabricante CG1KRN32-75Z
Precio84.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
CG1-Z CG1KRN32-75Z con diámetro interior de 32 mm
Artículo MI #10040260
No. Fabricante CG1KRN32-75Z
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
Precio84.95 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    32 mm
  • Accidente cerebrovascular  
    75 mm

Detalles

  • Cambio automático
    Ninguna
  • País de origen
    JP
  • Tipo de cojín
    Parachoques de goma
  • Rosca de puerto estándar
    Rc
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire reparables de cuerpo redondo
  • Bota de varilla
    Sin funda de varilla
  • Serie
    CG1-Z

Descripción general

Descripción del fabricante
CG1KRN32-75Z CG1, CILINDRO DE AIRE
  • Doble acción, varilla única, no giratoria, montaje directo
  • Tamaño del orificio (mm): 20, 25, 32, 40, 50, 63
  • Carrera estándar (mm): 25, 50, 75, 100, 125, 150, 200, 250, 300
  • Capacidad de interruptor automático
  • Variedad de cables conductores y conectores precableados

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo