Motion
CG1LN20-25TZ
CG1-Z CG1LN20-25TZ con diámetro interior de 20 mm
Artículo MI #10040557
No. Fabricante CG1LN20-25TZ
Precio42.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
CG1-Z CG1LN20-25TZ con diámetro interior de 20 mm
Artículo MI #10040557
No. Fabricante CG1LN20-25TZ
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
Precio42.50 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    20 mm
  • Accidente cerebrovascular  
    25 mm

Detalles

  • Cambio automático
    Ninguna
  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de cojín
    Parachoques de goma
  • Tipo de montaje
    Pie axial
  • Rosca de puerto estándar
    Rc
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire reparables de cuerpo redondo
  • Bota de varilla
    Sin funda de varilla
  • Serie
    CG1-Z

Descripción general

Descripción del fabricante
CG1LN20-25TZ CG1, CILINDRO DE AIRE
  • Estándar: acción simple, varilla simple, retorno/extensión por resorte
  • Tamaños de orificio (mm): 20, 25, 32, 40
  • Carreras (mm): 25 a 200
  • Montajes: básico, pie, brida delantera o trasera, basculante de doble apoyo delantero o trasero, horquilla
  • Conmutador automático con una variedad de longitudes de cable conductor

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo