Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno63 mm
- Accidente cerebrovascular100 mm
Detalles
- Cambio automáticoNinguna
- País de origenEE. UU.
- Tipo de cojínParachoques de goma
- Tipo de montajePie axial
- Rosca de puerto estándarNPT
- Tipo de productoCilindros de aire reparables de cuerpo redondo
- Bota de varillaSin funda de varilla
- SerieCG1-Z
Descripción general
- Extremo de varilla hembra disponible de serie.
- Tamaños de orificio: 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
- Ajuste preciso sencillo de la posición del interruptor automático
- Rosca hembra de montaje sin muñón
- Varias opciones de soporte de montaje