Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno25 mm
- Accidente cerebrovascular200 mm
Detalles
- Cambio automáticoNinguna
- País de origenEE. UU.
- Tipo de cojínParachoques de goma
- Rosca de puerto estándarRc
- Tipo de productoCilindros de aire reparables de cuerpo redondo
- Bota de varillaSin funda de varilla
- SerieCG1-Z
Descripción general
- Tipo de montaje directo, doble acción, varilla única
- Tamaños de orificio (mm): 20, 25, 32, 40, 50, 63
- Ictus de 25mm a 300mm
- Disponible con amortiguador de goma o cojín de aire
- Variedad de interruptores, longitudes de cables conductores y conectores precableados