Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno50 mm
- Accidente cerebrovascular75 mm
Detalles
- Cambio automáticoNinguna
- País de origenEE. UU.
- Tipo de cojínParachoques de goma
- Tipo de montajeBásico
- Rosca de puerto estándarRc
- Tipo de productoCilindros de aire reparables de cuerpo redondo
- Bota de varillaSin funda de varilla
- SerieCG1-Z
Descripción general
- Estilo: varilla doble de doble acción
- Tamaños de orificio (mm): 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 y 100
- Carreras (mm): 25 a 300
- Montajes: base, pie axial, brida, muñón
- Variedad de interruptores disponibles