Motion
CG5EN50TNSV-300

SMC CORP OF AMERICA
CG5EN50TNSV-300

C(D)G5-S, Cilindro de acero inoxidable, Doble efecto, Varilla simple
Artículo MI #10044769
No. Fabricante CG5EN50TNSV-300
Precio314.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
CG5EN50TNSV-300

C(D)G5-S, Cilindro de acero inoxidable, Doble efecto, Varilla simple
Artículo MI #10044769
No. Fabricante CG5EN50TNSV-300
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
Precio314.85 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    50 mm
  • Accidente cerebrovascular  
    300 mm

Detalles

  • País de origen
    EE. UU.
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de montaje
    Abrazadera integral
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire reparables de cuerpo redondo
  • Serie
    CG5

Descripción general

Descripción del fabricante
CG5EN50TNSV-300 CG5, ACERO INOXIDABLE
  • Doble acción, varilla simple CG5-S cilindro
  • Todas las piezas externas de acero inoxidable
  • El rascador especial evita que entre agua en el cilindro
  • Tamaños de orificio (mm): 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 y 100
  • Capacidad de interruptor automático

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"