Descripción general
- Cilindro hidráulico de baja presión tipo barra de acoplamiento, doble barra de doble acción
- Tamaños de orificio (mm): 40, 50, 63, 80, 100, 125, 160
- Carrera (mm): 25 a 1200
- Presión nominal 3.5MPa
- Estilos de montaje 5
- El tipo de tubo de aluminio es autointerruptor capaz de hasta el tamaño de orificio 100mm