Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno6 mm
Detalles
- País de origenEE. UU.
- Tipo de cojínParachoques de goma
- Tipo de montajeBásico
- Tipo de productoCilindros de aire reparables de cuerpo redondo
- SerieCJ2-Z
Descripción general
- Cilindro de varilla simple de doble acción
- Tamaños de orificio de alta temperatura (XB6) (mm) 6, 10, 16
- Tamaños de orificio de baja temperatura (XB7) (mm) 6, 10, 16
- Rango de temperatura ambiente baja (XB7) -40 a 70°C
- Rango de temperatura ambiente alta (XB6) -10 a 150°C