Motion
CJ2D16-150Z-XB7

SMC CORP OF AMERICA
CJ2D16-150Z-XB7

CJ2-Z CILINDRO DE CUERPO REDONDO con calibre de 16 mm
Artículo MI #10048289
No. Fabricante CJ2D16-150Z-XB7
Precio33.47 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
CJ2D16-150Z-XB7

CJ2-Z CILINDRO DE CUERPO REDONDO con calibre de 16 mm
Artículo MI #10048289
No. Fabricante CJ2D16-150Z-XB7
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
Precio33.47 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    16 mm

Detalles

  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de cojín
    Parachoques de goma
  • Tipo de montaje
    Doble horquilla
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire reparables de cuerpo redondo
  • Serie
    CJ2-Z

Descripción general

Descripción del fabricante
CJ2D16-150Z-XB7 CILINDRO, AIRE
  • Cilindro de varilla simple de doble acción
  • Tamaños de orificio de alta temperatura (XB6) (mm) 6, 10, 16
  • Tamaños de orificio de baja temperatura (XB7) (mm) 6, 10, 16
  • Rango de temperatura ambiente baja (XB7) -40 a 70°C
  • Rango de temperatura ambiente alta (XB6) -10 a 150°C

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"