Motion
CJ2WB16-60Z
C(D)J2W-Z, Cilindro de aire, doble acción, doble varilla
Artículo MI #10048720
No. Fabricante CJ2WB16-60Z
Precio28.69 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
C(D)J2W-Z, Cilindro de aire, doble acción, doble varilla
Artículo MI #10048720
No. Fabricante CJ2WB16-60Z
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
Precio28.69 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    16 mm
  • Accidente cerebrovascular  
    60 mm

Detalles

  • País de origen
    EE. UU.
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de montaje
    Básico
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire reparables de cuerpo redondo
  • Serie
    CJ2-Z

Descripción general

Descripción del fabricante
CJ2WB16-60Z CILINDRO, AIRE
  • Varillas en ambos extremos del cilindro
  • Tamaños de orificio: 10, 16 (mm)
  • Ictus de 15mm a 200mm
  • Montajes: básico, pie, brida frontal
  • Variedad de interruptores y una variedad de longitudes de cables conductores

You May Also Like

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good