Especificaciones
Detalles
- País de origenEE. UU.
- Tipo de productoCilindros de aire reparables de cuerpo redondo
- SerieCJ5
Descripción general
Descripción del fabricante
CJ5B10SV-60 CILINDRO, AIRE
- Acero inoxidable (SUS304) utilizado para todas las piezas metálicas exteriores
- El rascador estándar resistente al agua evita la fuga de líquido al cilindro
- 2 tipos de material de sellado: opciones de NBR/FKM (goma de nitrilo/goma fluoroscópica)
- Utiliza grasa para máquinas de procesamiento de alimentos - cumple con los estándares de la FDA
- Interruptor automático resistente al agua disponible
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad