Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro63 mm
- Accidente cerebrovascular150 mm
Detalles
- País de origenJP
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Tipo de productoCilindros de aire de bloqueo
- SerieCLK
Descripción general
- Tamaño del orificio (mm): 32-63
- Carrera (mm): 50-150
- Se puede bloquear en cualquier posición de toda la carrera
- Es posible seleccionar el bloqueo de retracción y el bloqueo de extensión
- No se requiere tubería para desbloquear